PENTA 24R100P06D IC1008 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting Soft Materials, Thin Walls and Miniature Parts

Artikelnummer: 6003382
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003382
EAN/GTIN 7291075331356
Nummer fabrikant 6003382
L-nummer L24080 97

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,05 mm, snijdiepte, max. (CDX) 3,5 mm, snijbreedte (CW) 1 mm

Kenmerk:

  • Spanformer P.
  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 12 graden
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,04 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 7,2 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.