DGNM 3202J IC354 Parting & Grooving double-sided insert.J/JS Type chipformersfor steel.

Artikelnummer: 6003290
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003290
EAN/GTIN 7291075153590
Nummer fabrikant 6003290
L-nummer L23940 590

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijbreedte (CW) 3,18 mm, totale lengte (OAL) 20,3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 3,18 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 20,3 mm