Tweede leuning voor trap 45° 15 treden

Artikelnummer: 600315
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Combi-freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600315
EAN/GTIN 4031405933811
Nummer fabrikant 600315

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tweede leuning vereist voor trap 60° conform DIN en ISO 14122-3

Kenmerk:

  • Type constructie: 45°
  • Type constructie: 45°
  • Breedte: 50 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Aantal stappen/sporten: 15 trappen