PENTA 24R100J15D IC1008 Interchageable solid carbide, T-Slotter heads, small diameters, part of the MULTI-MASTER system.

Artikelnummer: 6003095
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003095
EAN/GTIN 7291075151589
Nummer fabrikant 6003095
L-nummer L24080 57

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekplaatjes, hoekradius (RE) 0,06 mm, snijdiepte, max. (CDX) 3,5 mm, snijbreedte (CW) 1 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,06 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,06 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 7 mm