• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

DGN 4003C IC1028 Double-Sided Parting Inserts for Parting and Grooving Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6003042
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003042
EAN/GTIN 7291075043532
Nummer fabrikant 6003042
L-nummer L23940 1758

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, hoekradius (RE) 0,3 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 18,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,3 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,1 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 18,8 mm