DGR 3102J-15D IC908 Double-Sided Inserts for Parting Soft Materials, Parting Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6003038
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003038
EAN/GTIN 7291075207569
Nummer fabrikant 6003038
L-nummer L23940 1721

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijdiepte, max. (CDX) 18 mm, snijbreedte (CW) 3,1 mm, totale lengte (OAL) 21 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3,1 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,1 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 21 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.