DGN 1900WP IC328 Parting & Grooving double-sided insert.WP-Type chipformers for steel.

Artikelnummer: 6002930
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6002930
    EAN/GTIN 7291075043914
    Nummer fabrikant 6002930
    L-nummer L23940 1564

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 0,05 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm, snijbreedte (CW) 1,9 mm, totale lengte (OAL) 19,7 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,05 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte (CW) 1,9 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw
    • Totale lengte (OAL) 19,7 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen