GFN 12W IC328 Parting & Grooving Single-Ended Insert, Central Ridged Chipformer for Steel

Artikelnummer: 6002888
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002888
EAN/GTIN 7291075210705
Nummer fabrikant 6002888
L-nummer L23930 516

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,85 mm, snijbreedte (CW) 12,7 mm

Kenmerk:

  • Spanformer W.
  • Hoekradius (RE) 0,85 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 12,7 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,8 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,3 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.