GFL 2 -15D IC328 Self-Grip, parting inserts with stopper for bur reducing.

Artikelnummer: 6002851
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002851
EAN/GTIN 7291075055764
Nummer fabrikant 6002851
L-nummer L23930 489

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,16 mm, snijbreedte (CW) 2,2 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,16 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 2,2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,09 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw