GSFN 5 IC908 Self Grip slitting inserts.

Artikelnummer: 6002845
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002845
EAN/GTIN 7291075030501
Nummer fabrikant 6002845
L-nummer L24110 7

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 0,26 mm, snijbreedte (CW) 4,98 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,26 mm
  • Snijbreedte (CW) 4,98 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.