GFR 3J - 6D IC328 Single-Ended Parting Insert, for Soft Materials, Parting of Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6002594
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002594
EAN/GTIN 7291075211238
Nummer fabrikant 6002594
L-nummer L23930 378

Omschrijving

Omschrijving:

afdeelsnijgereedschappen, hoekradius (RE) 0,25 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,25 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,14 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen