DGN 3003UA IC328 Parting & Grooving double-sided insert. UA/UT Type chipformers for optimization.

Artikelnummer: 6002533
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002533
EAN/GTIN 7291075154061
Nummer fabrikant 6002533
L-nummer L23940 963

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,25 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 20,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,25 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,15 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 20,5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder