DGN 5003W IC354 Double-Sided Inserts with Central Ridged Chipformer for Parting and Grooving Hard Materials and Interrupted Cuts

Artikelnummer: 6002521
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002521
EAN/GTIN 7291075196429
Nummer fabrikant 6002521
L-nummer L23940 942

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,3 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, totale lengte (OAL) 19 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,33 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,12 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 19 mm