DGL 4003C-4D IC328 Double-Sided Inserts for Parting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6002470
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002470
EAN/GTIN 7291075206227
Nummer fabrikant 6002470
L-nummer L23940 865

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,3 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 18,9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,2 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,08 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 18,9 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen