DGN 6303J IC354 Parting & Grooving double-sided insert.J/JS Type chipformersfor steel.

Artikelnummer: 6002400
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002400
EAN/GTIN 7291075153330
Nummer fabrikant 6002400
L-nummer L23940 226

Omschrijving

Omschrijving:

Deelplaatjes, hoekradius (RE) 0,35 mm, snijbreedte (CW) 6,35 mm, totale lengte (OAL) 19,1 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,35 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 6,35 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,25 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 19,1 mm