Trap 60° tredebreedte 600 mm 8 treden aluminium geribd

Artikelnummer: 600208
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Trap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600208
EAN/GTIN 4031405002081
Nummer fabrikant 600208
L-nummer L90110 883

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vaste aluminium trap met een kantelhoek van 60°
  • Stapbreedte: 600 mm
  • Stapdiepte: 225 mm
  • Gefaseerde uitvoering standaard in aluminium groeven (R 9), optioneel ook verkrijgbaar met andere bekledingen
  • Enkelzijdige handrail Ø 40 mm met standaard vastgeschroefde verbindingselementen (hoogte: 1.100 mm)
  • Tweede handrail conform DIN en ISO 14122-3 is vereist en beschikbaar tegen extra kosten
  • Voor trappen met een verticale hoogte vanaf 3.000 mm is een tussenplatform vereist (tegen extra kosten)
  • Eenvoudige montage door levering in voorgemonteerde samenstellingen inclusief montage-instructies
  • Maximale belasting: Trapsgewijze belasting 150 kg, totale belasting 300 kg
  • Opmerking: Standaardfittingen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen extra kosten kunnen ze ook gemaakt worden van roestvrij staal, dat wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis

Kenmerk:

  • Overhead: 1361 mm
  • Type constructie: 60°
  • Vloeren: Aluminium gegroefd
  • Hoogte: 3040 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Verticale hoogte: 1940 mm
  • Aantal stappen/sporten: 8 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 225 mm
  • Stapbreedte: 600 mm