FMS 200 Intec Multi-schuurmachine

Artikelnummer: 600065500
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
Producttype Micro-schuursysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600065500
EAN/GTIN 4007430151704
Nummer fabrikant 600065500
L-nummer L01750 225

Omschrijving

Omschrijving:

  • Driehoekige schuurzool voor het schuren van randen, hoeken en vlakken
  • Lichte en handige machine voor comfortabele bediening met één hand
  • Zeer goede gewicht/prestatie-verhouding voor moeiteloos werken
  • Greep met antislip softgrip-oppervlak
  • Stofopvangcassette met filter voor het werken zonderaansluiting van een alleszuiger
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger met adapter (toebehoren)

    Met:
  • Stofopvangcassette, 1 vouwfilter, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Gewicht (zonder netsnoer): 1.2 kg
  • Kabellengte: 2.8 m
  • Nullasttoerental: 13000 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 200 W
  • Oppervlak schuren: 5.5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 78 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 89 dB(A)
  • Schuurzool: 100 x 147 mm
  • Schuurcirkel: 1.4 mm
  • Aantal schuurbewegingen: 26000 /min

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.