Ringsteeksleutel 6-kant 5,5 mm

Artikelnummer: 6000320
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6000320
EAN/GTIN 4010886600030
Nummer fabrikant 6000320
L-nummer L60160 565

Omschrijving

Omschrijving:

Maat 5 en 5,5 mm met 6-kt ring, vanaf 6 mm ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging.
Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°
Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 14 mm
  • Totale hoogte [mm]: 9 mm
  • Totale lengte [mm]: 101 mm
  • Gewicht [lbs]: 0,030 lbs
  • Kopbreedte 1 [mm]: 9,2 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 14,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 3,4 mm
  • Schachthoogte 1: 9,5 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 10°
  • Ring profiel: zeskant
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 5.5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen