Ringsteeksleutel-set 15-dlg 6-32 mm

Artikelnummer: 6000160
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6000160
EAN/GTIN 4010886600016
Nummer fabrikant 6000160
L-nummer L60160 1041

Omschrijving

Omschrijving:

Ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, vanaf SW 1.3/8″ 12-kt
Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°
Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten

Kenmerk:

  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen