GFF 4N IC635 Face Grooving Inserts

Artikelnummer: 6000028
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6000028
EAN/GTIN 7291075261912
Nummer fabrikant 6000028
L-nummer L23930 560

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 35 mm
  • Hoekradius (RE) 0,25 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,18 mm/omw
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,04 mm/omw