GFF 2R IC656 Self-Grip face grooving inserts.

Artikelnummer: 6000013
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6000013
    EAN/GTIN 7291075054484
    Nummer fabrikant 6000013
    L-nummer L23930 558

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal groeven/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 2,1 mm

    Kenmerk:

    • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 36 mm
    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 25 mm
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Snijbreedte (CW) 2,1 mm
    • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,13 mm/omw
    • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,03 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen