11IR 1.00 MJ IC908 Internal MJ ISO 5855 Metric Full Profile Laydown Threading Inserts for the Aviation and Aerospace Industries

Artikelnummer: 5996976
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 5996976
    EAN/GTIN 7291075223125
    Nummer fabrikant 5996976
    L-nummer L23960 16

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schroefdraad inzetstukken

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,05 mm
    • Draadvorm type (THFT) MJ60
    • Schroefdraadspoed (TP) 1 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen