27IR Q 60 IC250 Internal Partial Profile 60° for general industry.

Artikelnummer: 5992525
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5992525
EAN/GTIN 7291075035766
Nummer fabrikant 5992525
L-nummer L23960 668

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken, schroefdraadafstand, max. (TPX) 6 mm, schroefdraadafstand, min. (TPN) 5,5 mm, schroefdraad per inch max. (TPIX) 4,5 Draad/″, schroefdraad per inch min. (TPIN) 4 Draad/″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 6 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 5,5 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 4,5 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 4 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder