SECUR LAB laboratorium-doorslijpschijf d×d×h (mm) 67

Artikelnummer: 598720 67
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Doorslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: 41N

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Doorslijpen
Slijpmiddel Korund, zonder weefsel kunstharsgebonden
Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie A80-BS
geoptimaliseerd voor materiaal Staal; RVS
Vorm 41N
Schijf-⌀ D 250 mm
Schijfbreedte T 1,5 mm
Boring-⌀ H 32 mm
Aandrijfmachine Stationaire doorslijpmachines
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 598720 67
EAN/GTIN 9003171659405
Nummer fabrikant 165940

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

SECUR LAB hoogrendement-laboratorium-doorslijpschijven in weefselloze, kunstharsgebonden korunduitvoering voor het doorslijpen van gesmolten staalsoorten, allerlei soorten poederstaal en alle ferrometalen met verschillende hardheidsgraden.
Zachte doorslijpschijf met extreem grote snijcapaciteit voor materiaalhardheid van ca. 60−67 HRC (600−900 HV). Specificatie: A80-BS.

Toepassing:

  • Precisie-doorslijpen (laboratorium) van metallurgisch proefmateriaal op stationaire doorslijpmachines.
  • Uitsluitend nat slijpen, koelsmering is vereist.
  • Werksnelheid 30−maximaal 50 m/s.
  • Een te hoge aandrukkracht leidt tot snedeverloop.