Diamant-schotelslijpschijf d×d×h (mm) D126

Artikelnummer: 597750 D126
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Gereedschapsslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • Vorm: 12A2F

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Gereedschapsslijpen
Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D126
Specificatie D126C75B DIAGO W-Carbide
Vorm 12A2F
Schijf-⌀ D 125 mm
Schijfbreedte T 23 mm
Boring-⌀ H 20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant 5 mm
Sijplaag hoogte X 4 mm
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 597750 D126
EAN/GTIN 9003171029024
Nummer fabrikant 102902

Toepassingstabel

Hardmetaal (HM)
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag.
Universele korrel voor middelfijne, fijne oppervlaktekwaliteit en een zeer goede afnamecapaciteit. Specificatie: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Toepassing:

universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijzervrije materialen. Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.