Diamant-komslijpschijf d×d×h (mm) D64

Artikelnummer: 597610 D64
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Gereedschapsslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • Vorm: 12V9

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpprocessen Gereedschapsslijpen
    Slijpmiddel Diamant
    Slijpmiddelaanduiding D
    Korrelgrootte D64
    Specificatie D64C50B DIAGO W-Carbide
    Vorm 12V9
    Schijf-⌀ D 75 mm
    Schijfbreedte T 20 mm
    Slijplaag breedte W kopse kant 2 mm
    Sijplaag hoogte X 6 mm
    Producttype Komslijpsteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 597610 D64
    EAN/GTIN 9003177213199
    Nummer fabrikant 721319

    Toepassingstabel

    Hardmetaal (HM)
     
    Kunststof, GFK
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag.
    Fijnkorrelig voor maximale oppervlaktekwaliteit en een goede afnamecapaciteit. Specificatie: D64C50B DIAGO W-Carbide.

    Toepassing:

    universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijzervrije materialen. Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.