Omschrijving:
Het werkstuk dient tijdens de bewerking vastgezet te worden en de schijf mag niet worden blootgesteld aan zijdelingse belasting. Laboratoriumdoorslijpschijven zijn verkrijgbaar in verschillende specificaties: zacht voor 60,5-72,3 HRC, medium voor 22,0-60,5 HRC, hard voor minder dan 22,0 HRC
Kenmerk:
- Form: 41N DOORSLIJPSCHIJF ONVERSTERKT
- Specificatie : 89A 60 J5 B17 /50
- Afmeting (D x T x H): 350 x 2,5 x 32 mm
- diameter: 350 mm
- Sterkte: 2.5 mm
- Boring: 32 mm
- Korrelgrootte: 60
- Vs /max: 50 m/s
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
- Gereedschap voor: Stationaire doorslijpschijven
Voordeel:
- Slijpt laboratoriummonsters door zonder structuurverandering, werkstukvervorming of scheuren
- Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage
- Zuivere snijkwaliteit
Wir empfehlen:
- Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
- Zacht voor 60,5-72,3 HRC
- Middel voor 22,0-60,5 HRC
- Hard voor < 22,0 HRC
- Neem de maximale bedrijfssnelheid van 50 m/s in acht
Toepassing:
- Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- Voor het nat doorslijpen van laboratoriummonsters door middel van toevoertafelsnijden en afkorten
Advies:
- Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
- Zacht voor 60,5-72,3 HRC
- Middel voor 22,0-60,5 HRC
- Hard voor < 22,0 HRC
- Neem de maximale bedrijfssnelheid van 50 m/s in acht