CBN-combi-komslijpschijf voor Deckel S0 / S0E d×d×h (mm) B17

Artikelnummer: 597121 B17
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Gereedschapsslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: CBN
  • Vorm: 11A2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpprocessen Gereedschapsslijpen
    Slijpmiddel kubisch boornitride
    Slijpmiddelaanduiding CBN
    Korrelgrootte B17
    Specificatie B17C50B
    Vorm 11A2
    Schijf-⌀ D 75 mm
    Schijfbreedte T 26 mm
    Boring-⌀ H 20 mm
    Slijplaag breedte W kopse kant 8 mm
    Sijplaag hoogte X 3 mm
    Producttype Komslijpsteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 597121 B17
    EAN/GTIN 9003171749311
    Nummer fabrikant 174931

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Komslijpschijven met CBN- resp. diamant-slijplaag.
    Hoogrendement-gereedschapsslijpschijven met superslijpende slijpmiddellaag (CBN resp. diamant) met kunstharsbinding voor maximale standtijd en gelijkmatig hoge afnamecapaciteit. Het sandwich-draagelementsysteem van aluminium-composiet zorgt voor een grote trillingsdemping en daardoor rustig slijpen met constante slijpresultaten en een hoge oppervlaktekwaliteit.

    Toepassing:

    Voor efficiënt voor- en naslijpen van HSS-, hardmetalen graveerstiften zonder verwisselen van slijpschijven voor Deckel S0 / S0E. Paarsgewijs gebruik met nr. 597111 / 597112 of 597121 / 597122 mogelijk.
    CBN-laag voor hoogrendement-slijpen van langspanende, Fe-houdende materialen zoals geharde, hooggelegeerde chroomstaalsoorten en HSS-materialen (inclusief poedermetallurgische kwaliteiten) en nikkelbasislegeringen. Specificatie: B17C50B, B64C50B HSS.