{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpprocessen | Slijpmachine | |
Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) | |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Korrelgrootte | 46 | |
Fijnheidsgraad | middel | |
Specificatie | Siliciumcarbide groen, hardheidsgraad H | |
Binnen-⌀ reduceerring | 32 mm | |
Vorm | 1 | |
Schijf-⌀ D | 200 mm | |
Schijfbreedte T | 25 mm | |
Boring-⌀ H | 51 mm | |
Maximale omtreksnelheid | 40 m/s | |
Producttype | Slijpmachinesteen |
Artikelnummer | 596400 SC46 | |
EAN/GTIN | 9003172027784 | |
Nummer fabrikant | 34287490 |