Damesvest met Softshell grijs gemêleerd/zwart M

Artikelnummer: 594325369099M
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Kleur grau melange / schwarz
Uniseks-maat M
Producttype Gebreid vest

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 594325369099M
EAN/GTIN 7330509858332
Nummer fabrikant 594325369099M

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
97% polyester, 3% elastaan, jacquard breisel, eenzijdig geborsteld, stretch, 290 g/m²

Afwerking
Extensief rugpand, Onderkant zoom verstelbaar met elastische band
Manchet met elastische band

Zakken
Borstzak met rits
Voorzakken met rits

Details
Verstevigde schouderpartijen

Functionaliteit
Vrouwensnit, Taps toelopende taille

Voorsluiting
Tweezijdige plastic rits, Binnenkant windflap

Omschrijving:

  • Een gebreid jack in een damessnit, met een mooi vormgegeven kraag en een onovertroffen comfortabele fleece kwaliteit
  • Dit jack met een tweewegrits aan de voorzijde is gemaakt van een uniek materiaal dat het best omschreven kan worden als driedimensionaal fleece
  • Het geborstelde materiaal geeft het jack zijn uiterlijk met 3D patroon, soepel, rekbaar comfort en warmte wanneer dat het meest nodig is
  • De jas is versterkt met softshell materiaal in de mouw, schouder en achterzoom voor meer duurzaamheid, en omdat er geen softshell in de oksels zit is de ventilatie beter
  • Uitstekende gebieden voor zakelijke profilering, maar net zo goed weg van het werk als op het werk
  • Ook verkrijgbaar in een herenmodel 5942

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen