Dames Vest met Softshell Herfstgroen/Zwart M

Artikelnummer: 594325364199M
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur herbstgrün / schwarz
    Uniseks-maat M
    Producttype Gebreid vest

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 594325364199M
    EAN/GTIN 7330509858974
    Nummer fabrikant 594325364199M

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    97% polyester, 3% elastaan, jacquard breisel, eenzijdig geborsteld, stretch, 290 g/m²

    Afwerking
    Extensief rugpand, Onderkant zoom verstelbaar met elastische band
    Manchet met elastische band

    Zakken
    Borstzak met rits
    Voorzakken met rits

    Details
    Verstevigde schouderpartijen

    Functionaliteit
    Vrouwensnit, Taps toelopende taille

    Voorsluiting
    Tweezijdige plastic rits, Binnenkant windflap

    Omschrijving:

    • Een gebreid jack in een damessnit, met een mooi vormgegeven kraag en een onovertroffen comfortabele fleece kwaliteit
    • Dit jack met een tweewegrits aan de voorzijde is gemaakt van een uniek materiaal dat het best omschreven kan worden als driedimensionaal fleece
    • Het geborstelde materiaal geeft het jack zijn uiterlijk met 3D patroon, soepel, rekbaar comfort en warmte wanneer dat het meest nodig is
    • De jas is versterkt met softshell materiaal in de mouw, schouder en achterzoom voor meer duurzaamheid, en omdat er geen softshell in de oksels zit is de ventilatie beter
    • Uitstekende gebieden voor zakelijke profilering, maar net zo goed weg van het werk als op het werk
    • Ook verkrijgbaar in een herenmodel 5942

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen