Precisie-slijpsteen voor uitwendig rondslijpen d×d×h (mm)

Artikelnummer: 594125
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpprocessen: Uitwendig rond
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: 1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Uitwendig rond
Slijpmiddel Edelkorund
Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie 89A 80J5 AV217
Vorm 1
Schijf-⌀ D 300 mm
Schijfbreedte T 32 mm
Boring-⌀ H 127 mm
Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 594125
EAN/GTIN 9003173182925
Nummer fabrikant 318292

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-slijpstenen voor uitwendig rondslijpen, keramische binding. De slijpsteenstructuur met optimale afstemming van korrel- en bindingsvolume, bindingssterkte en productieproces onderscheiden zich door:
  • Grote snijcapaciteit, verkorte slijptijden en geringe slijtage.
  • Geringe thermische belasting, koel slijpend.
  • Voorkoming van uitvaltijden door lange dresscycli.

Specificatie: 89A 802J5 AV217. Edelkorund voor universeel gebruik.

Toepassing:

  • Universeel toepasbaar bij uitwendig rondslijpen (slijpen in lengterichting, insteekslijpen recht/schuin).
  • In de machine- en matrijzenbouw en gereedschapsmakerij op alle normaal in de handel verkrijgbare slijpmachines (bijv. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)
  • Koeling met emulsie noodzakelijk, bij langspanende materialen beslist op een goede koelsmering letten.