16IRM 1.00 ISO IC50M Internal ISO Metric (DIN13 12-1986 class 6H) Laydown Threading Inserts for General Applications

Artikelnummer: 5920088
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 5920088
EAN/GTIN 7291075057829
Nummer fabrikant 5920088
L-nummer L23960 124

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1 mm