{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpprocessen | Vlakslijpen | |
Slijpmiddel | Keramische korrel (CER) | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Specificatie | SD83A60II7PVK8F | |
Vorm | 7 | |
Schijf-⌀ D | 300 mm | |
Schijfbreedte T | 50 mm | |
Boring-⌀ H | 76,2 mm | |
Uitsparings-⌀ P | 155 mm | |
Uitsparingsdiepte F 1 | 10 mm | |
Uitsparingsdiepte G 2 | 10 mm | |
Producttype | Vlakslijpschijf |
Artikelnummer | 591725 A60 | |
EAN/GTIN | 9003176644857 | |
Nummer fabrikant | 664485 |