{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpprocessen | Vlakslijpen | |
Specificatie | 93A461I9AV | |
Vorm | 7 | |
Schijf-⌀ D | 600 mm | |
Schijfbreedte T | 100 mm | |
Boring-⌀ H | 304 mm | |
Uitsparings-⌀ P | 390 mm | |
Uitsparingsdiepte F 1 | 15 mm | |
Uitsparingsdiepte G 2 | 15 mm | |
Producttype | Vlakslijpschijf |
Artikelnummer | 590696 A46 | |
EAN/GTIN | 9003172052588 | |
Nummer fabrikant | 34291849 |