16ERM A 60 IC1007 External 60° partial profile thread.

Artikelnummer: 5903450
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 5903450
EAN/GTIN 7291075047417
Nummer fabrikant 5903450
L-nummer L23960 1250

Omschrijving

Omschrijving:

Draadinzetstukken, schroefdraadafstand, max. (TPX) 1,5 mm, schroefdraadafstand, min. (TPN) 0,5 mm, schroefdraad per inch max. (TPIX) 48 draden/″, schroefdraad per inch min. (TPIN) 16 draden/″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,07 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 1,5 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,5 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 48 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 16 schroefdraden/″