16IRB 10 W IC908 Internal Whitworth (BSW, BSF, BSP) B.S.84-1956 DIN 259 Medium Class Full Profile Laydown Threading Inserts

Artikelnummer: 5902833
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5902833
EAN/GTIN 7291075061369
Nummer fabrikant 5902833
L-nummer L23960 920

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,31 mm
  • Draadvorm type (THFT) WH55
  • Schroefdraad per inch (TPI) 10 threads/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.