16ERB 2.50 ISO IC908 External ISO Metric (DIN13 12-1986 class: 6g) Laydown Threading Inserts for General Applications

Artikelnummer: 5902798
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 5902798
EAN/GTIN 7291075049299
Nummer fabrikant 5902798
L-nummer L23960 826

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,32 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2,5 mm