22IR 2.00 ISO 3M IC908 Internal ISO Metric (DIN13 12-1986 class 6H) Laydown Threading Inserts for General Applications

Artikelnummer: 5902433
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 5902433
    EAN/GTIN 7291075057362
    Nummer fabrikant 5902433
    L-nummer L23960 409

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schroefdraad inzetstukken

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,13 mm
    • Draadvorm type (THFT) M60
    • Schroefdraadspoed (TP) 2 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen