16ER 1.50 ISO 2M IC908 External ISO Metric (DIN13 12-1986 class: 6g) Laydown Threading Inserts for General Applications

Artikelnummer: 5902373
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 5902373
EAN/GTIN 7291075049046
Nummer fabrikant 5902373
L-nummer L23960 270

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,18 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm