22EL 5 TR IC908 External Trapezoid Shaped DIN 103 Laydown Threading Inserts for Feed Screws

Artikelnummer: 5901987
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5901987
EAN/GTIN 7291075051094
Nummer fabrikant 5901987
L-nummer L23960 940

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Draadvorm type (THFT) TR30
  • Schroefdraadspoed (TP) 5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.