16IR G 60 IC228 Internal Partial Profile 60° for general industry.

Artikelnummer: 5901909
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 5901909
EAN/GTIN 7291075035339
Nummer fabrikant 5901909
L-nummer L23960 790

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadbits, schroefdraadafstand, max. (TPX) 3 mm, schroefdraadafstand, min. (TPN) 1,75 mm, schroefdraad per inch max. (TPIX) 14 draden/″, schroefdraad per inch min. (TPIN) 8 draden/″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,13 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 3 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 1,75 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 14 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 8 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen