Vierkant verbindingsstuk 3/4 ″x 3/4″

Artikelnummer: 59010015
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
Producttype Vierkant-inzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 59010015
EAN/GTIN 4018754035434
Nummer fabrikant 59010015
L-nummer L60010 378

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maakt de getrapte sleutel 13142 ook geschikt voor binnenzeskant sleutels

Kenmerk:

  • Aandrijfvierkant buiten (inch): 3/4″
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 3/4″
  • voor nr.: 720Nf/80; 721Nf/80+100; 734/80; 734/100; 735/80; 735/100
  • Gr.: 12
  • Lengte [mm): 65 mm
  • Gewicht: 179 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen