Vierkant verbindingsstuk 1/2 ″ x 1/2 ″

Artikelnummer: 59010011
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
    Producttype Vierkant-inzetstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 59010011
    EAN/GTIN 4018754035397
    Nummer fabrikant 59010011
    L-nummer L60010 602

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Maakt de getrapte sleutel 13142 ook geschikt voor binnenzeskant sleutels

    Kenmerk:

    • Aandrijfvierkant buiten (inch): 1/2″
    • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/2″
    • voor nr.: 720/30; 734/20
    • Gr.: 502 1/2
    • Lengte [mm): 33,5 mm
    • Gewicht: 40 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen