16ER 3.00 ISO IC50M External ISO Metric (DIN13 12-1986 class: 6g) Laydown Threading Inserts for General Applications

Artikelnummer: 5900778
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 5900778
EAN/GTIN 7291075048568
Nummer fabrikant 5900778
L-nummer L23960 348

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,44 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 3 mm