Ringsleutel met twee uiteinden , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , SW 21x23 mm

Artikelnummer: 59.21X23
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 59.21X23
EAN/GTIN 3148511139202
Nummer fabrikant 59.21X23
L-nummer L60130 570

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rechte dubbele ringsleutels: slanke koppen en korte steel voor werken in krappe ruimtes
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 21X23
  • B x B1 [mm]: 30,5 x 33,6
  • E [mm]: 9,9
  • B [mm]: 217
  • L [mm]: 240
  • [g]: 130