Gatzagenassortiment 22-64

Artikelnummer: 589730 22-64
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gatzaag-⌀ 22; 29; 35; 44; 51; 64 mm
Aantal delen 10
Aantal opnameschachten 2
Aantal centreerboren 2
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 589730 22-64
EAN/GTIN 5706915078114
Nummer fabrikant 1768696

Omschrijving

Uitvoering:

Bimetalen gatzagenassortiment met gangbare gatzaagdiameters. Variabele HSS-vertanding voor een rustige loop en lange standtijd.

Levering:

Schokbestendige kunststof box met bimetalen gatzagen, opnameschachten en centreerboren.