Gatzaag-centreerboor 6KT

Artikelnummer: 589435 6KT
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Schacht: cilinderschacht

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijmateriaal HSS
    6,4 mm
    Lengte 83 mm
    Schacht cilinderschacht
    Producttype Centreerboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 589435 6KT
    EAN/GTIN 885911812634
    Nummer fabrikant LXAH99314PB

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Multifunctionele centreerboor voor gatzaaghouder, 6,4 × 83 mm, geschikt voor hout en metaal van gemiddelde sterkte.
    Centreerboor met speciale groef, die het wisselen in combinatie met de LENOX SNAP-BACK™ houder zonder gereedschap mogelijk maakt. Deze is ook compatibel met conventionele standaardhouders met een schacht van 1/4 inch. Centreerboor voor diverse toepassingen / materialen - voor snel werk zonder verlopen en centreren.