Gatzaag, bimetaal 21 mm

Artikelnummer: 589010 21
op aanvraag
Op voorraad
846 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diameter (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tanden per inch: 4 / 6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Tanden per inch 4 / 6
    Diameter 21 mm
    aanbevolen toerental staal 425 min-1
    aanbevolen toerental RVS 210 min-1
    aanbevolen toerental aluminium 630 min-1
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 589010 21
    EAN/GTIN 4045197158338
    Nummer fabrikant 589010 21

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Robuuste breukvaste constructie met variabele vertanding op lichaam van flexibel hoogwaardig staal (bimetaal). De versterkte bodem is voorzien van schroefdraad en meeneemgaten (vanaf ⌀ 32 mm) voor een betrouwbare en veilige opname op de schacht. De hoge kwaliteit van de HSS-tanden, de tandgeometrie en de nauwe fabricagetoleranties garanderen de beste zaagcapaciteit en een lange levensduur.
    • Variabele vertanding 4/6 tanden per inch voor trillingsarme loop.
    • Maximale zaagdiepte voor alle maten 38 mm.
    • Nauwkeurig geslepen tanden – Zeer snel zagen en zuivere snijkanten.

    Toepassing:

    Op tafel- en kolomboormachines, draaibanken of elektrische handboormachines met het juiste toerental. Voor het zagen van cirkelvormige gaten in dun- en dikwandig materiaal met een vlak of gebogen werkstukoppervlak. Geschikt voor alle materialen: staal, edelstaal, messing, koper, gietijzer, lichtmetaal, hout, gips- en kunststofplaten etc. Toevoer van smeermiddel verhoogt de standtijd (metalen).

    Advies:

    De toepassing van snijolie bijv. nr. 084205 gr. 0,25 verlengt de standtijd en maakt een hogere werksnelheid mogelijk.

    Tip:

    Opnameschachten en gatzagen zijn compatibel met alle normaal in de handel verkrijgbare bi-metalen gatzagen, echter niet Bosch-SDS.
    Boorkronen voor steen, zie nr. 788000.
    HM-cirkelsnijder voor staal, zie nr. 118400, 118500, 119000.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen