Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 641HM-E

Artikelnummer: 588715 641HM-E
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • geoptimaliseerd voor materiaal: Droogbouwmateriaal
  • Materiaaldikte (droogbouwmateriaal): < 100
  • Snedetype: Zagen van bochten fijn; Zagen van bochten fijn

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HM
Tandsteek 4,3 mm
Bladlengte 150 mm
Omschrijving 641HM
Geschiktheid _641HM
geoptimaliseerd voor materiaal Droogbouwmateriaal
Materiaaldikte (droogbouwmateriaal) < 100 mm
Snedetype Zagen van bochten fijn; Zagen van bochten fijn
Aantal bladen 1
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588715 641HM-E
EAN/GTIN 4059952534978
Nummer fabrikant 2608900407
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

HM-uitgeruste tanden voor open beton, baksteen (rood), fibercement en afslijtende materialen.

Levering:

2-delig